Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Erweiterungsmodul EB-Lautsprecher Türko

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Erweiterungsmodul EB-Lautsprecher Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125900

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337259008

Sonepar Artikelnummer

120123750

Hersteller Artikelnummer

125900

Hersteller Typ

125900

Hersteller Artikel Nr.:

125900

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.070 kg

Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher. Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar. Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden. Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden. Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten. Kleine Bauform. Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss. Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben. Hinweise: Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen. Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP). Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand. Lieferumfang: Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie