Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Externe Kamera Türko

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Externe Kamera Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122000

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Installationstechnik - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337100058

Sonepar Artikelnummer

120180986

Hersteller Artikelnummer

122000

Hersteller Typ

122000

Hersteller Artikel Nr.:

122000

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Installationstechnik:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Videoansteuerung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.680 kg

Externe Kamera. Merkmale: Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich. Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden. Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen. Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit. Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation. Kameramodul in drei Achsen einstellbar. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie