GIRA - EZ-TL: Abd. SCHUKO-Steckd. SP System 70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 492174
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337127833
Sonepar Artikelnummer
121402342
Hersteller Artikelnummer
492174
Hersteller Typ
492174
Hersteller Artikel Nr.:
492174
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Abdeckung für SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Schwarz matt (lackiert) System 70 Hinweise: • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. • Sicherheitshinweis: Nur in Verbindung mit Gira SCHUKO-Steckdosensockel.


