GIRA - EZ-TL: Abd. Steckd. Erdstift SP System 55 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4945600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337092285
Sonepar Artikelnummer
121413596
Hersteller Artikelnummer
4945600
Hersteller Typ
4945600
Hersteller Artikel Nr.:
4945600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
Abdeckung für Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Edelstahl System 55Hinweise:-Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.-Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.-Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.


