GIRA - Fan Coil Aktor KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216300
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337059387
Sonepar Artikelnummer
120282780
Hersteller Artikelnummer
216300
Hersteller Typ
216300
Hersteller Artikel Nr.:
216300
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.304 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


