Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Farbkamera Türstation Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Farbkamera Türstation Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126567

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337265672

Sonepar Artikelnummer

120113364

Hersteller Artikelnummer

126567

Hersteller Typ

126567

Hersteller Artikel Nr.:

126567

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.160 kg

Farbkamera für Türstation Anthrazit TX_44. Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. Automatische Gegenlichtkompensation. Automatischer Weißabgleich. Automatische Verstärkungsregelung (AGC). Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. Spritzwasserdichte Abdeckung. Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Hinweise: Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht. Lieferumfang: