Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Farbkamera Türstation Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Farbkamera Türstation Gira TX_44 (WG UP) Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126566

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337265665

Sonepar Artikelnummer

120113363

Hersteller Artikelnummer

126566

Hersteller Typ

126566

Hersteller Artikel Nr.:

126566

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.135 kg

Farbkamera für Türstation Reinweiß TX_44. Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag- bzw. Nachtumschaltung. Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich. Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar. In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel im Türeingangsbereich. Automatische Gegenlichtkompensation. Automatischer Weißabgleich. Automatische Verstärkungsregelung (AGC). Integrierte temperaturabhängige Kameraheizung. Spritzwasserdichte Abdeckung. Kameraabdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z. B. durch Vandalismus, leicht austauschbar. Hinweise: Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden. Geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule. Nicht geeignet zum Einsatz in Gira Energiesäule mit Licht. Lieferumfang: