GIRA - Fernfühler Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 149300
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90329000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337040163
Sonepar Artikelnummer
120140906
Hersteller Artikelnummer
149300
Hersteller Typ
149300
Hersteller Artikel Nr.:
149300
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.145 kg
Fernfühler. Merkmale: Fernfühler mit 4 m Zuleitung (2 x 0,5 mm²), verlängerbar auf 50 m. Fühler in Kunststoffkappe mit 7,8 mm Durchmesser und 20 mm Länge. Hinweise: Fernfühler im Fußboden in ein Leerrohr verlegen. Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


