Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - FI-Schutzschalter 30 mA System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - FI-Schutzschalter 30 mA System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2664005

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337037064

Sonepar Artikelnummer

120555899

Hersteller Artikelnummer

2664005

Hersteller Typ

2664005

Hersteller Artikel Nr.:

2664005

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.159 kg

FI-Schutzschalter 30 mA Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters. Hinweise: Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor Steckdosen oder in Gira Energiesäule. Montage in eine tiefe Gerätedose. Lieferumfang: