Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Frontpl. Gira KeyIn Fingerprintmod. System 106 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Frontpl. Gira KeyIn Fingerprintmod. System 106 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5545925

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337121930

Sonepar Artikelnummer

121114449

Hersteller Artikelnummer

5545925

Hersteller Typ

5545925

Hersteller Artikel Nr.:

5545925

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.192 kg

System 106 Frontplatte Keyless In Fingerprintmodul Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: