Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

GIRA - Frontpl. Gira Keyless In Fingerprintmod. System 106

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Frontpl. Gira Keyless In Fingerprintmod. System 106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5545902

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337121909

Sonepar Artikelnummer

121095243

Hersteller Artikelnummer

5545902

Hersteller Typ

5545902

Hersteller Artikel Nr.:

5545902

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.072 kg

System 106 Frontplatte Keyless In Fingerprintmodul Verkehrsweiß (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: