Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Frontpl. Gira Keyless In Fingerprintmod. System 106 Bronze

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Frontpl. Gira Keyless In Fingerprintmod. System 106 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5545921

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Bronze

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337121916

Sonepar Artikelnummer

121095246

Hersteller Artikelnummer

5545921

Hersteller Typ

5545921

Hersteller Artikel Nr.:

5545921

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Bronze

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.194 kg

System 106 Frontplatte Keyless In Fingerprintmodul Bronze. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: