Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Frontpl. Gira Keyless In Fingerprintmod. System 106 Edelstahl

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Frontpl. Gira Keyless In Fingerprintmod. System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5545920

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337122227

Sonepar Artikelnummer

121095245

Hersteller Artikelnummer

5545920

Hersteller Typ

5545920

Hersteller Artikel Nr.:

5545920

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84733080

Gewicht:

0.193 kg

System 106 Frontplatte Keyless In Fingerprintmodul Edelstahl. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: