Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Frontpl. Info-/Blindmodul System 106 Bronze

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Frontpl. Info-/Blindmodul System 106 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5554921

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337123132

Sonepar Artikelnummer

121057495

Hersteller Artikelnummer

5554921

Hersteller Typ

5554921

Hersteller Artikel Nr.:

5554921

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.266 kg

System 106 Frontplatte Info-Modul bzw. Blindmodul Bronze. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: