Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Frontpl. Info-/Blindmodul System 106 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Frontpl. Info-/Blindmodul System 106 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5554925

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Außeneinsatz - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337125501

Sonepar Artikelnummer

121114453

Hersteller Artikelnummer

5554925

Hersteller Typ

5554925

Hersteller Artikel Nr.:

5554925

Farbe:

schwarz

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.098 kg

System 106 Frontplatte Info-Modul bzw. Blindmodul Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: