GIRA - Frontpl. Sprachmodul IP System 106 Aluminium(elox.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5544916
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Aluminium
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337138143
Sonepar Artikelnummer
121402549
Hersteller Artikelnummer
5544916
Hersteller Typ
5544916
Hersteller Artikel Nr.:
5544916
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Aluminium
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet für Inneneinsatz:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
3 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.082 kg


