GIRA - Frontpl. Sprachmodul IP System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5544920
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - systemunabhängig
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Außeneinsatz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337131236
Sonepar Artikelnummer
121413609
Hersteller Artikelnummer
5544920
Hersteller Typ
5544920
Hersteller Artikel Nr.:
5544920
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.245 kg


