Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Dimmaktor 1f Mini 20 - 250 VA Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Dimmaktor 1f Mini 20 - 250 VA Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774143

Sonepar Artikelnummer

120324326

Hersteller Artikelnummer

542000

Hersteller Typ

542000

Hersteller Artikel Nr.:

542000

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

250 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Max. Schaltleistung LED:

70 W

Spannung:

230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.042 kg

eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini 20 – 250 W/VA. Merkmale: Der eNet Funk Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Lampenschonendes Einschalten. Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar. Szenenbetrieb. Statusanzeige mit LED. Statusrückmeldung an eNet Funksensoren. Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens. Mit eNet Server einstellbar: Maximale Helligkeit. Dimmverfahren. Dimmgeschwindigkeit. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Auf- bzw. Abdimmrampe. Abschaltvorwarnung. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Lichtregelung. Repeaterfunktion. Lokalisierung des Geräts. Hinweise: Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie