GIRA - Funk Dimmaktor 4f REG Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543100
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - eNet
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337774266
Sonepar Artikelnummer
120324335
Hersteller Artikelnummer
543100
Hersteller Typ
543100
Hersteller Artikel Nr.:
543100
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
eNet
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
250 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Schaltleistung LED:
50 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.373 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


