GIRA - Funk Empfangsmodul REG Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 545200
Breite in Teilungseinheiten - 2
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337774303
Sonepar Artikelnummer
120324339
Hersteller Artikelnummer
545200
Hersteller Typ
545200
Hersteller Artikel Nr.:
545200
Breite in Teilungseinheiten:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.065 kg
eNet Funk Empfangsmodul. Merkmale: Das eNet Funk Empfangsmodul ist ein Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaumodule. Betrieb mit Spannungsversorgung. Integrierte Antenne. Externe Antenne zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen. Hinweise: Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren. Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


