Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Funk Energiesensor 1f Mini Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Energiesensor 1f Mini Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 547100

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Ausführung - sonstige

  • Akustisches Signal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774365

Sonepar Artikelnummer

120324342

Hersteller Artikelnummer

547100

Hersteller Typ

547100

Hersteller Artikel Nr.:

547100

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Ausführung:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.031 kg

eNet Funk Energiesensor 1fach Mini. Merkmale: Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers. Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie. Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server. Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server. Hinweise: Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie