Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Handsender 2f Gira eNet Anthrazit

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Handsender 2f Gira eNet Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 535210

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774082

Sonepar Artikelnummer

120324322

Hersteller Artikelnummer

535210

Hersteller Typ

535210

Hersteller Artikel Nr.:

535210

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Anzahl der Tasten:

2

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Halogenfrei:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.031 kg

eNet Funk Handsender 2fach. Merkmale: Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal. Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. Status-LED. Batteriebetriebenes Gerät. Mit eNet Server einstellbar: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. Bediensperren. Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren. Update der Gerätesoftware. Hinweise: Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Lieferumfang: Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie