Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Jalousieaktor 1f Mini Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Jalousieaktor 1f Mini Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542700

  • Montageart - Unterputz

  • Halogenfrei - Nein

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774235

Sonepar Artikelnummer

120324332

Hersteller Artikelnummer

542700

Hersteller Typ

542700

Hersteller Artikel Nr.:

542700

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.060 kg

eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini. Merkmale: Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Behangfahrzeit speicherbar. Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNet Server einstellbar: Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Verhalten nach Netzspannungsausfall. Repeaterfunktion. Lokalisierung des Geräts. Hinweise: Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie