Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Jalousieaktor 1f REG Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Jalousieaktor 1f REG Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 543700

  • Montageart - REG

  • Halogenfrei - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85269200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774297

Sonepar Artikelnummer

120324338

Hersteller Artikelnummer

543700

Hersteller Typ

543700

Hersteller Artikel Nr.:

543700

Montageart:

REG

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.109 kg

eNet Funk Jalousieaktor 1fach. Merkmale: Der eNet Funk Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Behangfahrzeit speicherbar. Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNet Server einstellbar: Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Hinweise: Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie