Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Schalt-/Tastakt. 8f/Jal.akt. 4f REG Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Schalt-/Tastakt. 8f/Jal.akt. 4f REG Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 543500

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774280

Sonepar Artikelnummer

120324337

Hersteller Artikelnummer

543500

Hersteller Typ

543500

Hersteller Artikel Nr.:

543500

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.275 kg

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach. Merkmale: Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge. Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben. Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren. Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Szenenbetrieb. Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. Behangfahrzeit speicherbar. Lamellenumsteuerzeit speicherbar. Mit eNet Server einstellbar: Blinkfunktion. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Abschaltvorwarnung. Minimale Schaltwiederholzeit. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Hinweise: Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie