GIRA - Funk Schalt-/Tastaktor 1f Mini Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542300
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - eNet
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337774204
Sonepar Artikelnummer
120324329
Hersteller Artikelnummer
542300
Hersteller Typ
542300
Hersteller Artikel Nr.:
542300
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.044 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


