GIRA - Funk Schalt-/Tastaktor 1f REG Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543300
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - eNet
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337774273
Sonepar Artikelnummer
120324336
Hersteller Artikelnummer
543300
Hersteller Typ
543300
Hersteller Artikel Nr.:
543300
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.095 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


