GIRA - Funk Sonnensensor Solar Gira eNet Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546102
Mit DCF77 - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85269200
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337774334
Sonepar Artikelnummer
120385601
Hersteller Artikelnummer
546102
Hersteller Typ
546102
Hersteller Artikel Nr.:
546102
Mit DCF77:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.042 kg
eNet Funk Sonnensensor Solar. Merkmale: eNet Funk Sonnensensor für die helligkeitsabhängige Steuerung von eNet Aktoren. Montage auf einer Fensterscheibe im Innenbereich. Löst Szenen beim Über- und Unterschreiten des eingestellten Sonnenschutz- und Dämmerungswertes aus. Temperaturabhängiger Sonnenschutz möglich. Szenentasten für Sonnenschutz und Dämmerung. Helligkeitsmessung über Helligkeitssensor. Sendet Helligkeitswerte an eNet Server bei Helligkeitsänderung von mehr als 50 %. Testbetrieb zum Anpassen von Sonnenschutz- und Temperaturschwellwert. Solarversorgtes Gerät. Integrierter Akku als Energiespeicher. Mit eNet Server einstellbar: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Bediensperren. Verhalten von Aktoren bei Aufheben einer Szene. Update der Gerätesoftware. Helligkeitswerte als Wenn-Bedingung in Wenn-Dann-Regeln nutzen, um Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren zu aktivieren. Hinweise: Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


