Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Steuereinheit 1 - 10 V 1f Mini Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Steuereinheit 1 - 10 V 1f Mini Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542100

  • Verwendbar mit Taste - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774174

Sonepar Artikelnummer

120324327

Hersteller Artikelnummer

542100

Hersteller Typ

542100

Hersteller Artikel Nr.:

542100

Verwendbar mit Taste:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.050 kg

eNet Funk Steuereinheit 1 – 10 V 1fach Mini. Merkmale: Die eNet Funk Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10 V-Schnittstelle. Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. Szenenbetrieb. Statusanzeige der 1 - 10 V-Teilnehmer über LED. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Mit eNet Server einstellbar: Maximalhelligkeit. Dimmgeschwindigkeit. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Auf- bzw. Abdimmrampe. Abschaltvorwarnung. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Lichtregelung. Repeaterfunktion. Lokalisierung des Geräts. Hinweise: Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie