Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Steuereinheit DALI 1f Mini Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Steuereinheit DALI 1f Mini Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 542200

  • Verwendbar mit Taste - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337774198

Sonepar Artikelnummer

120324328

Hersteller Artikelnummer

542200

Hersteller Typ

542200

Hersteller Artikel Nr.:

542200

Verwendbar mit Taste:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.039 kg

eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini. Merkmale: Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI Leuchten. Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI Vorschaltgeräte, Broadcast. DALI Versorgung für max. zwölf Teilnehmer. Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen. Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. Szenenbetrieb. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Mit eNet Server einstellbar: Maximale Helligkeit. Dimmgeschwindigkeit. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Auf- bzw. Abdimmrampe. Abschaltvorwarnung. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Lichtregelung. Repeaterfunktion. Lokalisierung des Geräts. Hinweise: Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie