Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Funk Uni-Sender 2f Mini Gira eNet

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Funk Uni-Sender 2f Mini Gira eNet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 545300

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337774310

Sonepar Artikelnummer

120324340

Hersteller Artikelnummer

545300

Hersteller Typ

545300

Hersteller Artikel Nr.:

545300

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Anzahl der Tasten:

2

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Halogenfrei:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.035 kg

eNet Funk Universalsender 2fach Mini. Merkmale: Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger. Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang. Anschluss einer externen Status-LED. Anzeige Übertragungsstatus. Betriebsarten: 1fach Schalten/Dimmen/Jalousie, 1fach Automatikfunktion, 2fach Schalten/Dimmen/Tastbetrieb, 2fach Automatikfunktion. Mit eNet Server einstellbar: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. 2fach Jalousie. Bediensperren. Verbindungen einrichten freigegeben bzw. gesperrt. Status für Zwangsführung. Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren. Repeaterfunktion. Update der Gerätesoftware. Lokalisierung des Geräts. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie