Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Fußbodenleergehäuse UP KD Zubehör Edelstahloptik m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Fußbodenleergehäuse UP KD Zubehör Edelstahloptik m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 011820

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalungsadapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337118206

Sonepar Artikelnummer

120143893

Hersteller Artikelnummer

011820

Hersteller Typ

011820

Hersteller Artikel Nr.:

011820

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalungsadapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.584 kg

Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel. Merkmale: Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.). Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar. Hinweise: Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie