GIRA - Gehäuse 1f flächenbündig System 106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551100
Anzahl der Einheiten - 1
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Montageart - sonstige
Breite - 106.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337102076
Sonepar Artikelnummer
120926927
Hersteller Artikelnummer
551100
Hersteller Typ
551100
Hersteller Artikel Nr.:
551100
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Montageart:
sonstige
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
23.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.449 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


