GIRA - Gehäuse 2x 2f flächenbündig System 106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551800
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Montageart - sonstige
Breite - 213 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337107873
Sonepar Artikelnummer
120926932
Hersteller Artikelnummer
551800
Hersteller Typ
551800
Hersteller Artikel Nr.:
551800
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Montageart:
sonstige
Breite:
213 mm
Höhe:
213 mm
Tiefe:
25.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.500 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


