GIRA - Gehäuse 3f flächenbündig System 106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551300
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Montageart - sonstige
Breite - 106.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337102090
Sonepar Artikelnummer
120926929
Hersteller Artikelnummer
551300
Hersteller Typ
551300
Hersteller Artikel Nr.:
551300
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Montageart:
sonstige
Breite:
106.5 mm
Höhe:
319.5 mm
Tiefe:
25.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.246 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


