GIRA - Gehäuse 5f flächenbündig System 106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 551500
Anzahl der Einheiten - 5
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Montageart - sonstige
Breite - 106.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337102151
Sonepar Artikelnummer
120926931
Hersteller Artikelnummer
551500
Hersteller Typ
551500
Hersteller Artikel Nr.:
551500
Anzahl der Einheiten:
5
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Montageart:
sonstige
Breite:
106.5 mm
Höhe:
532.5 mm
Tiefe:
25.35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.850 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


