Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gehäuse BSF Taster Ø 22,5 mm WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gehäuse BSF Taster Ø 22,5 mm WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027230

  • Farbe - grau

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Abschließbar - Nein

  • Abmessungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337272304

Sonepar Artikelnummer

120006415

Hersteller Artikelnummer

027230

Hersteller Typ

027230

Hersteller Artikel Nr.:

027230

Farbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Abschließbar:

Nein

Abmessungen:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.114 kg

Gehäuse mit Beschriftungsfeld zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten (Ø 22,5 mm) Grau. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschild liegt bei.