Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gehäuse KD + BSF Einschübe Komm.technik WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gehäuse KD + BSF Einschübe Komm.technik WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026230

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337262305

Sonepar Artikelnummer

120030322

Hersteller Artikelnummer

026230

Hersteller Typ

026230

Hersteller Artikel Nr.:

026230

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.118 kg

Gehäuse mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik Grau. Merkmale: Hinweise: Nicht geeignet für AMP Communications Outlet (ACO), IBM ACS-System, Reichle de Massari ACS-System, IBM STPA, ST/SC Simplex/Duplex, Telegärtner OCS-System, IBM ACS Mini-C/600 MHz und High-End-Lautsprecher-Steckverbinder WBT. Lieferumfang: Blanko Beschriftungsschild liegt bei.