GIRA - Gehäuse-UT 1f o.Ltg.einf. WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006135
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337061359
Sonepar Artikelnummer
121154234
Hersteller Artikelnummer
006135
Hersteller Typ
006135
Hersteller Artikel Nr.:
006135
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


