Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gehäuse-UT 2f senkr. WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093830

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Kabeleinführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337938309

Sonepar Artikelnummer

120423990

Hersteller Artikelnummer

093830

Hersteller Typ

093830

Hersteller Artikel Nr.:

093830

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.107 kg

Gehäuseunterteil 2fach senkrecht für Wassergeschützt Aufputz (IP44) für 0785 30 Grau. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: