Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gehäuse-UT 2f waager. WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 093730

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Kabeleinführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337937302

Sonepar Artikelnummer

120423989

Hersteller Artikelnummer

093730

Hersteller Typ

093730

Hersteller Artikel Nr.:

093730

Anzahl der Einheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

Ja

Mit Verschraubungseinführung:

Nein

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Kanalübergreifende Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.107 kg

Gehäuseunterteil 2fach waagerecht für Wassergeschützt Aufputz (IP44) Grau. Merkmale: Ersatzteil für 0784 30 und 4781 30. Hinweise: Lieferumfang: