Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira Eco KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira Eco KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204500

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337128069

Sonepar Artikelnummer

121154239

Hersteller Artikelnummer

204500

Hersteller Typ

204500

Hersteller Artikel Nr.:

204500

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.094 kg

Gira Eco für KNX. Merkmale: Integration von fünf Ladepunkten pro Gerät in das KNX System (komplett über die ETS projektierbar). Integration von fünf Wechselrichter pro Gerät in das KNX System (komplett über die ETS projektierbar). Wovon ein Wechselrichter als Hybrid-Wechselrichter einen Batteriespeicher einbinden kann. Dynamisches Lastmanagement (DLM). Statisches Lastmanagement (SLM). Mischbetrieb unterschiedlicher Hersteller. Phasenumschaltung (1- oder 3-phasiges Laden). Schieflastmanagement. Verschiedene Ladeoptionen: Sofort , Eco (PV-Überschussladen). Boostfunktion (Schnellladen). Priorisierung eines Ladepunkts. Unterstützung externer Stromzähler (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generisch) bei Ladepunkten, die über keinen internen Stromzähler verfügen. Netzdienliche Steuerung. Ladepunkte. Laden: Ladepunktzustand (Status), Verbunden (Status), Laden (Status), Laden beendet (Status), Unterbrechung (Setzen/Status), Start/Stopp (Setzen/Status), Entriegeln (Setzen). Ladepunkte. Ladestrom: Soll (Status/Setzen), Ist L1-L3, Ist (Status). Ladepunkte. Statuswerte Leistung: Ist L1-L3, Ist (Status). Ladepunkte. Statuswerte Energie: Ist L1-L3, Ist (Status). Ladepunkte. Statuswerte Energieverbrauch: Letzte Ladung (Status), gesamt (Status). Ladepunkte. Statuswerte Störung: Störung, Letzte Störung. Ladepunkte. Statuswerte: Kommunikations-ID (EVCCID) (Status), Interne Temperatur Ladepunkt (Status), Temperaturwarnung, RFID-Tag (Status), Seriennummer, Firmwareversion Ladepunkt. Wechselrichter. Ertragswert anzeigen (Energie, Leistung). Wechselrichter. Statuswerte: Gerätezustand, Störung, Letzte Störung, Firmwareversion, Seriennummer. Hybrid-Wechselrichter. Energie- und Leistungswerte anzeigen. (Laden/Entladen). Hybrid-Wechselrichter. Ladezustand (SoC - State of Charge). Hybrid-Wechselrichter. Status und Störung. Hinweise: KNX Secure. Erweiterbar über Firmware-Updates. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie