Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira eNet Funk Wandsender 1f Beschriftungsfeld System 55 Klar/Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira eNet Funk Wandsender 1f Beschriftungsfeld System 55 Klar/Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5331100

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337116516

Sonepar Artikelnummer

120324317

Hersteller Artikelnummer

5331100

Hersteller Typ

5331100

Hersteller Artikel Nr.:

5331100

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

farblos

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.035 kg

eNet Funk Wandsender 1fach Klar / Reinweiß glänzend System 55, Wippe mit Beschriftungsfeld. Merkmale: Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen. Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen. Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen. Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren. Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. 2-farbige LEDs rechts und links der Tasten zur Signalisierung. Batteriebetriebenes Gerät. Mit eNet Server einstellbar: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. Bediensperren. Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren. Update der Gerätesoftware. Lokalisierung des Geräts. Hinweise: Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und/oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. Lieferumfang: Batterien sind im Lieferumfang enthalten.