Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira F1 KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira F1 KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204900

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337112211

Sonepar Artikelnummer

121131104

Hersteller Artikelnummer

204900

Hersteller Typ

204900

Hersteller Artikel Nr.:

204900

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.100 kg

Gira F1. Merkmale: KNX Funktionalität. Koppelt als KNX Bridge zwei autarke KNX Systeme. Bidirektionale KNX Kommunikation von KNX IP auf KNX TP. 1000 Gruppenadressen. Unterstützt KNX Secure. Kann Gruppenadressen an die KNX Systeme adaptieren (mapping). Inbetriebnahme mit der ETS. Zwei getrennte Applikationen, als TP-Gerät und als IP-Gerät. Anwendungen: - z. B. Weiterleiten von KNX Telegrammen einer gemeinsam genutzten Wetterstation des Gebäudes in das private KNX System der Wohnung. - Meldungen wie z. B. anstehende Aufzugwartung, Besuch des Fensterputzers etc. weiterleiten in die Wohnung. Einsatz auch im gewerblichen Bereich, z. B. Shoppingmalls oder wenn historisch gewachsene Firmengebäude mit autarken KNX Systemen miteinander kommunizieren sollen. Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA). SIP-Funktionalität. Sichere Trennung zweier Netzwerke. Schutz vor Zugriff auf das Privatnetzwerk. Nur parametrierte SIP-Telegramme werden weitergeleitet. Einfache Parametrierung über die Gerätewebseite. Unterstützt SIP und SIPS. Hinweise: Versorgung über externe DC 24 V. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie