Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira Keyless In Codetastatur System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira Keyless In Codetastatur System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2605015

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Codeschloss

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337084662

Sonepar Artikelnummer

120780664

Hersteller Artikelnummer

2605015

Hersteller Typ

2605015

Hersteller Artikel Nr.:

2605015

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Codeschloss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.093 kg

Gira Keyless In Codetastatur Grau matt (lackiert) System 55. Merkmale: Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Sondertaste ''C'': Löschen einer Falscheingabe. Sondertaste ''Schlüssel'': Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. Sondertaste ''Glocke'': Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. Sondertaste ''F'': Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems. Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. Bis zu 32-stellige Codes möglich. Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge. Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Hinweise: Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. Integration in das Profil 55 möglich. Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de. Lieferumfang: