GIRA - Gira Keyless In Codetastaturmodul System 106 G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5550000
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Codeschloss
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337072829
Sonepar Artikelnummer
121232370
Hersteller Artikelnummer
5550000
Hersteller Typ
5550000
Hersteller Artikel Nr.:
5550000
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Codeschloss
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Mit Busankopplung:
Ja
Leistungsaufnahme:
1 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.194 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


