Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira Keyless In Codetastaturmodul System 70 Grau m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira Keyless In Codetastaturmodul System 70 Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 260576

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337115434

Sonepar Artikelnummer

121402166

Hersteller Artikelnummer

260576

Hersteller Typ

260576

Hersteller Artikel Nr.:

260576

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.102 kg

Gira Keyless In Codetastatur Grau matt (lackiert) System 70 Merkmale: • Montage in eine Gerätedose. • Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem. • Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrierten potenzialfreien Relaiskontakte für Schalthandlungen, z. B. für Türöffner mit eigener Spannungsversorgung (z. B. handelsüblicher Klingeltrafo). • Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration ohne PC oder Programmiersoftware. Ein- und Ausgänge • Schaltkontakt: Zwei Relais mit potenzialfreien Wechselkontakten Belastbarkeit AC/DC 24 V / 1,6 A. • Zwei Anschlüsse für Spannungsversorgung. • Codetastatur als Zutrittskontrollsystem mit kapazitiv wirkenden und damit verschleißfreiem Tastenfeld. • Keine erkennbare Abnutzung häufig benutzter Ziffernkombination. • Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. • Sondertaste ''C'': Löschen einer Falscheingabe. • Sondertaste ''Schlüssel'': Nach richtiger Code-Eingabe direkte Türöffnung. • Sondertaste ''Glocke'': Gezielte Anwahl von Wohnungsstationen in großen Objekten. • Sondertaste ''F'': Schaltfunktionen mit Schaltaktoren des Gira Türkommunikationssystems. • Homogene blaue LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. • Master PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte bei Verlust der Administrator-PIN-Nummer. • Die Codetastatur kann bis zu 255 Codes verwalten. • Bis zu 32-stellige Codes möglich. • Akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung. • 3-farbige LED-Statusanzeige bei der Programmierung und während der Bedienung. • Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. • Den beiden integrierten Wechslerrelais können zwei unterschiedliche Codes zugeordnet werden, z. B. Code 1: Türöffnung, Code 2: Schalten des Außenlichts. Ein- und Ausgänge • Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Hinweise: • Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. • Integration in das Profil 55 möglich. • Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für die Gira Keyless In Codetastatur. www.appshop.gira.de.