Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit System 55 Grau m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2617015

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Berührungsschloss

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337084990

Sonepar Artikelnummer

120780665

Hersteller Artikelnummer

2617015

Hersteller Typ

2617015

Hersteller Artikel Nr.:

2617015

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Berührungsschloss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.096 kg

Gira Keyless In Fingerprint-Leseeinheit Grau matt (lackiert) System 55. Merkmale: Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation. Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. Lebenderkennung des Fingers. Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten. Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt). Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe: bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. 360°-Auflage des Fingers möglich. 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. Master-PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. Den beiden integrierten Wechslerrelais können unterschiedliche Finger zugeordnet werden, z. B. Daumen: Ansteuerung der Türöffnung, Zeigefinger: Schalten des Außenbeleuchtung. Ein- und Ausgänge. Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Hinweise: Mit dem TKS-IP-Gateway können die Keyless-In-Geräte an den Gira HomeServer angebunden werden. Dadurch sind intelligente Verknüpfungen möglich. So können z. B. temporäre oder einmalige Zutrittsberechtigungen ganz einfach erteilt werden. Alle Daten inkl. der Zutrittsberechtigungen lassen sich dann zentral und flexibel über den Gira HomeServer verwalten. Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. Integration in das Profil 55 möglich. Lieferumfang: