Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira Keyless In Fingerprintmodul System 106 Bronze

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira Keyless In Fingerprintmodul System 106 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5551921

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - biometrisch

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337108252

Sonepar Artikelnummer

121057494

Hersteller Artikelnummer

5551921

Hersteller Typ

5551921

Hersteller Artikel Nr.:

5551921

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

biometrisch

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Bronze

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.308 kg

System 106 Keyless In Fingerprintmodul Bronze. Merkmale: Fingerprintmodul als professionelles biometrisches Zutrittskontrollsystem basierend auf der Flächenscantechnologie der neuen Generation. Inbetriebnahme und Administration via App. Verwendung als Stand-alone-Gerät mit Gira TKS-Schaltaktoren oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikationssystem als Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Scannen der untersten Hautschicht per Hochfrequenz. Hohe Erkennungsrate und Manipulationssicherheit. Auswertung der einmaligen charakteristischen Merkmale des lebenden menschlichen Fingers. Bis zu 99 Finger lassen sich von der Fingerprint-Leseeinheit verwalten. Zuverlässige Erkennung von Fingern, die z. B. bei der Gartenarbeit leicht verletzt wurden (nur die oberste Hautschicht wurde verletzt). Datenschutz durch Verschlüsselungsverfahren. Schnelle Reaktionszeit vom Auflegen des Fingers bis zur Freigabe: bis zu 30 gespeicherte Finger ca. 1 s, bis zu 99 gespeicherte Finger ca. 3 s. Nachtdesign der Fingerprintfläche zur Orientierung mittels weißer LED-Beleuchtung. 360°-Auflage des Fingers möglich. 3-farbige LED-Statusanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung. Master-PIN-Nummer auf beiliegender versiegelter Sicherheitskarte, wenn der Administrator-Finger nicht mehr zur Verfügung steht. Das Gerät kann mit der beiliegenden Sicherheitskarte werkseitig zurückgesetzt werden. Quittiersummer zur akustischen Signalisierung für Anwender oder Installateur. Warnton bei unberechtigter Entnahme des Fingerprintaufsatzes zur Sabotageerkennung. Sabotageschaltung mit Schaltaktor im Gira Türkommunikationssystem. Ein- und Ausgänge. Steckerleiste Verbindungskabel für Gira Türkommunikationssystem. Hinweise: Kinderfinger können i. d. R. erst ab einem Alter von 6 Jahren zuverlässig erkannt werden. Lieferumfang: