Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira L1 KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira L1 KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207000

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Logischer Baustein - Ja

  • Bussystem KNX - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337016717

Sonepar Artikelnummer

120424325

Hersteller Artikelnummer

207000

Hersteller Typ

207000

Hersteller Artikel Nr.:

207000

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.101 kg

Gira L1. Merkmale: Logikfunktionen: Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator). Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge). Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen: bis zu 20 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten. bis zu 20 Szenen-Sets mit jeweils 64 Szenen. Bis zu 480 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar (300 KNX Gruppenadressdatenpunkte, 180 frei verfügbare Gerätedatenpunkte). Interkomfunktion um Werte z. B. zwischen einem weiteren L1 oder einem X1 über Ethernet auszutauschen. Optimierte Inbetriebnahme: schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich. Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. Hohe Sicherheit: Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen GPA und Gira L1 verhindert das Mitlesen durch Dritte. Das Geräte-Passwort schützt den Gira L1 vor Fremdzugriff. Projektsicherung: Speichern einer Projektkopie auf dem Gira L1. Inbetriebnahme: Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert. Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar. Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates. Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich. Hinweise: Versorgung über externe DC 24 V. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie